Flache Scheibe, gestanzt DIN 7989-1, Stahl blank für Stahlkonstruktion
DIN 7989-1 Stahl blank
SHB-DIN7989/1-C-16
Art.-Nr. 0449016
EAN 4045727030226
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
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 18 mm |
Außendurchmesser (d2) | 30 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Normen | DIN 7989-1 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Stahlkonstruktionen |