Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe, gestanzt DIN 7989-1, Stahl blank für Stahlkonstruktion

DIN 7989-1 Stahl blank
SHB-DIN7989/1-C-33

Art.-Nr. 0449033
EAN 4066442377861

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe, gestanzt DIN 7989-1, Stahl blank für Stahlkonstruktion

Art.-Nr. 0449033
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
Passend für Schraubengewinde

M33

Innendurchmesser (d1)

36 mm

Außendurchmesser (d2)

60 mm

Dicke (h1)

8 mm

Normen

DIN 7989-1

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Stahlkonstruktionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen