Flache Scheibe mit Fase DIN EN ISO 7090, Stahl feuerverzinkt (tzn), Härteklasse 200 HV
ISO 7090 Stahl 200 HV feuerverzinkt
SHB-ISO7090-200HV-(TZN)-12
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ersetzt die DIN 125
 - Scheiben mit Härteklasse 200 HV sind geeignet für die Kombination mit Schrauben der Festigkeitsklassen ≤ 8.8 und Muttern der Festigkeitsklassen ≤ 8
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Passend für Schraubengewinde  | M12  | 
Innendurchmesser (d1)  | 13 mm  | 
Außendurchmesser (d2)  | 24 mm  | 
Dicke (h1)  | 2,500 mm  | 
Normen  | ISO 7090  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Härte nach Vickers, HV  | 200 HV  | 
Oberfläche  | Feuerverzinkt  | 
RoHS-konform  | Ja  |