Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 200 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)
ISO 7090 Stahl 200 HV Zink-Lamelle silber
SHB-ISO7090-200HV-(ZFSH)-24
Art.-Nr. 464240624
EAN 4056807617893
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Scheiben mit Fase
- Zinklamellenbeschichtung mit sehr hohem Korrosionsschutz
- Scheiben mit einer Härte 200 HV sind geeignet für Schraubenverbindungen bis einschließlich FK 8.8
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Innendurchmesser (d1) | 25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 44 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Normen | ISO 7090 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Sicherungsart | Setzsicherung |