Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 200 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)

ISO 7090 Stahl 200 HV Zink-Lamelle silber
SHB-ISO7090-200HV-(ZFSH)-8

Art.-Nr. 46424068

EAN 4056807617961

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 200 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)

Art.-Nr. 46424068

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Scheiben mit Fase

  • Zinklamellenbeschichtung mit sehr hohem Korrosionsschutz

  • Scheiben mit einer Härte 200 HV sind geeignet für Schraubenverbindungen bis einschließlich FK 8.8
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8,4 mm

Außendurchmesser (d2)

16 mm

Dicke (h1)

1,6 mm

Normen

ISO 7090

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

480 h

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen