Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 200 HV verzinkt
ISO 7090 Stahl 200 HV verzinkt
SHB-ISO7090-200HV-(A2K)-14
Art.-Nr.
51499714
EAN 4055374227306
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
Passend für Schraubengewinde | M14 |
Innendurchmesser (d1) | 15 mm |
Außendurchmesser (d2) | 28 mm |
Dicke (h1) | 2,5 mm |
Normen | ISO 7090 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |