Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 200 HV verzinkt
ISO 7090 Stahl 200 HV verzinkt
SHB-ISO7090-200HV-(A2K)-16
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
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 17 mm |
Außendurchmesser (d2) | 30 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | ISO 7090 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |