Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 200 HV verzinkt

ISO 7090 Stahl 200 HV verzinkt
SHB-ISO7090-200HV-(A2K)-20

Art.-Nr. 51499720
EAN 4046777386844

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 200 HV verzinkt

Art.-Nr. 51499720
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
Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

21 mm

Außendurchmesser (d2)

37 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

ISO 7090

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen