Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)

ISO 7090 Stahl 300 HV Zink-Lamelle silber
SHB-ISO7090-300HV-(ZFSH)-12

Art.-Nr. 464240712
EAN 4056807617985

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)

Art.-Nr. 464240712

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Scheiben mit Fase

  • Zinklamellenbeschichtung mit sehr hohem Korrosionsschutz

  • Scheiben mit einer Härte 300 HV sind geeignet für Schraubenverbindungen bis einschließlich FK 10.9
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

13 mm

Außendurchmesser (d2)

24 mm

Dicke (h1)

2.5 mm

Normen

ISO 7090

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

300 HV

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen