Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)

ISO 7090 Stahl 300 HV Zink-Lamelle silber
SHB-ISO7090-300HV-(ZFSH)-20

Art.-Nr. 464240720

EAN 4053479158556

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)

Art.-Nr. 464240720

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Scheiben mit Fase

  • Zinklamellenbeschichtung mit sehr hohem Korrosionsschutz

  • Scheiben mit einer Härte 300 HV sind geeignet für Schraubenverbindungen bis einschließlich FK 10.9
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

21 mm

Außendurchmesser (d2)

37 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

ISO 7090

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

300 HV

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen