Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)

ISO 7090 Stahl 300 HV Zink-Lamelle silber
SHB-ISO7090-300HV-(ZFSH)-36

Art.-Nr. 464240736

EAN 4056807618050

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)

Art.-Nr. 464240736

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Scheiben mit Fase

  • Zinklamellenbeschichtung mit sehr hohem Korrosionsschutz

  • Scheiben mit einer Härte 300 HV sind geeignet für Schraubenverbindungen bis einschließlich FK 10.9
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M36

Innendurchmesser (d1)

37 mm

Außendurchmesser (d2)

66 mm

Dicke (h1)

5 mm

Normen

ISO 7090

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

300 HV

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen