Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K)
ISO 7090 Stahl 300 HV verzinkt
SHB-ISO7090-300HV-(A2K)-33
Art.-Nr. 51499933
EAN 4050641827937
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
Passend für Schraubengewinde | M33 |
Innendurchmesser (d1) | 34 mm |
Außendurchmesser (d2) | 60 mm |
Dicke (h1) | 5 mm |
Normen | ISO 7090 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 300 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |