Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe mit Fase

ISO 7090 Stahl 200 HV verzinkt
SHB-ISO7090-200HV-(A2K)-10

Art.-Nr. 51499710
EAN 4046777386783

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe mit Fase

Art.-Nr. 51499710

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7090, Stahl 200 HV verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

10.5 mm

Außendurchmesser (d2)

20 mm

Dicke (h1)

2 mm

Normen

ISO 7090

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen