Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe mit Fase

ISO 7090 Stahl 200 HV verzinkt
SHB-ISO7090-200HV-(A2K)-39

Art.-Nr. 51499739
EAN 4066442870751

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe mit Fase

Art.-Nr. 51499739

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7090, Stahl 200 HV verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M40

Innendurchmesser (d1)

42 mm

Außendurchmesser (d2)

72 mm

Thickness (h1)

6 mm

Standards

ISO 7090

Material

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Surface

Verzinkt

RoHS-compliant

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen