Flache Scheibe mit Fase
ISO 7090 Stahl 200 HV verzinkt
SHB-ISO7090-200HV-(A2K)-42
Art.-Nr.
51499742
EAN 4046777386929
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 7090, Stahl 200 HV verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M42 |
Innendurchmesser (d1) | 45 mm |
Außendurchmesser (d2) | 78 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Normen | ISO 7090 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |