Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe mit Fase

ISO 7090 Stahl 200 HV verzinkt
SHB-ISO7090-200HV-(A2K)-56

Art.-Nr. 51499756
EAN 4046777386943

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe mit Fase

Art.-Nr. 51499756

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7090, Stahl 200 HV verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M56

Innendurchmesser (d1)

62 mm

Außendurchmesser (d2)

105 mm

Dicke (h1)

10 mm

Normen

ISO 7090

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen