Flache Scheibe mit Fase
ISO 7090 Stahl 200 HV verzinkt
SHB-ISO7090-200HV-(A2K)-60
Art.-Nr.
51499760
EAN 4060053117755
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 7090, Stahl 200 HV verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M60 |
Innendurchmesser (d1) | 66 mm |
Außendurchmesser (d2) | 110 mm |
Dicke (h1) | 10 mm |
Normen | ISO 7090 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |