Flache Scheibe mit Fase
ISO 7090 Stahl 200 HV verzinkt
SHB-ISO7090-200HV-(A2K)-64
Art.-Nr.
51499764
EAN 4046777386967
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 7090, Stahl 200 HV verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M64 |
Innendurchmesser (d1) | 70 mm |
Außendurchmesser (d2) | 115 mm |
Dicke (h1) | 10 mm |
Normen | ISO 7090 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |