Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe mit Fase

ISO 7090 Edelstahl A2 200 HV blank
SHB-ISO7090-A2-200HV-10

Art.-Nr. 4643816110
EAN 4046777358506

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe mit Fase

Art.-Nr. 4643816110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7090, Edelstahl A2, 200 HV
  • Scheibe mit Fase

  • Härte min. 200 HV
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

10.5 mm

Außendurchmesser (d2)

20 mm

Dicke (h1)

2 mm

Normen

ISO 7090

Werkstoff

Edelstahl A2

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen