Flache Scheibe mit Fase
ISO 7090 Edelstahl A2 200 HV blank
SHB-ISO7090-A2-200HV-12
Art.-Nr.
4643816112
EAN 4046777358520
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 7090, Edelstahl A2, 200 HV
- Scheibe mit Fase
- Härte min. 200 HV
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24 mm |
Dicke (h1) | 2.5 mm |
Normen | ISO 7090 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |