Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe mit Fase

ISO 7090 Edelstahl A2 200 HV blank
SHB-ISO7090-A2-200HV-8

Art.-Nr. 464381618
EAN 4046777358483

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe mit Fase

Art.-Nr. 464381618

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7090, Edelstahl A2, 200 HV
  • Scheibe mit Fase

  • Härte min. 200 HV
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8.4 mm

Außendurchmesser (d2)

16 mm

Dicke (h1)

1.6 mm

Normen

ISO 7090

Werkstoff

Edelstahl A2

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Overflade

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen