Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe mit Fase

ISO 7090 Edelstahl A4 200 HV blank
SHB-ISO7090-A4-200HV-16

Art.-Nr. 4644826116
EAN 4046777355734

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe mit Fase

Art.-Nr. 4644826116

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7090, Edelstahl A4 200 HV blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

17 mm

Außendurchmesser (d2)

30 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

ISO 7090

Werkstoff

Edelstahl A4

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen