Flache Scheibe mit Fase
ISO 7090 Edelstahl A4 200 HV blank
SHB-ISO7090-A4-200HV-24
Art.-Nr.
4644826124
EAN 4058794125085
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 7090, Edelstahl A4 200 HV blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Innendurchmesser (d1) | 25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 44 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Normen | ISO 7090 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |