Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe mit Fase für HV-Garnitur

EN 14399/6 Stahl feuerverzinkt
SHB-HV-EN14399/6-K1-RD-(TZN)-D30

Art.-Nr. 007906 30

EAN 4047376579781

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe mit Fase für HV-Garnitur

Art.-Nr. 007906 30

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, feuerverzinkt, Härte 300 HV - 370 HV. Hochfeste planmäßig vorspannbare Schraubenverbindung für den Metallbau gemäß DIN EN 14399-6
Hinweis

„Es sind nur komplette Garnituren (Schrauben, Muttern und Scheiben) eines Herstellers zu verwenden.“



Die Ausführung von Stahlbauten mit HV-Garnituren ist in der DIN EN 1090-2 und der DASt-Richtlinie 024 geregelt.



Auf Grund der Chargenrückverfolgbarkeit können diese Artikel nur direkt vom Hersteller bezogen und eingelagert werden und sind deshalb vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen!



Lagerung und Transport:


Die Schrauben, Muttern und Scheiben werden in feuerverzinkter Ausführung mit unter Prozessbedingungen geschmierter Mutter ausgeliefert. Das Innengewinde der Mutter ist nicht feuerverzinkt und lediglich durch die aufgebrachte Schmierung vor Korrosion geschützt. Unsachgemäße Transport- und Lagerungsbedingungen können zu Korrosion des Innengewindes bzw. zu einer Veränderung des beim Auslieferungszustand eingestellten Schmierzustandes und dem damit verbundenen Zusammenhang zwischen Anziehmoment und Vorspannkraft führen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Scheiben nach dieser Norm sind für HV-Garnituren nach DIN EN 14399-4 bestimmt.

Passend für Schraubengewinde

M30

Innendurchmesser (d1)

31 mm

Außendurchmesser (d2)

56 mm

Dicke (h1)

5 mm

Normen

EN 14399-6

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV min./max.

300-370 HV

Oberfläche

Feuerverzinkt

Einsatzbereich

Stahlbau

Geeignet für

HV-Verbindungen in Stahlkonstruktionen

Bauprodukt

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Ja

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen