Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Stahl 200 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)
ISO 7093-1 Stahl 200 HV Zink-Lamelle
SHB-ISO7093/1-200HV-(ZFSH)-20
Art.-Nr. 5150060320
EAN 4056807618685
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zinklamellenbeschichtung mit sehr hohem Korrosionsschutz
Härteklasse 200 HV geeignet für Schraubenverbindungen bis einschlißlich FK 8.8
Hinweis
Ersetzt die DIN 9021
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 21 mm |
Außendurchmesser (d2) | 60 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Normen | ISO 7093-1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Ausführung | Mit großem Außendurchmesser |
RoHS-konform | Ja |