Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Stahl 200 HV blank

ISO 7093-1 Stahl 200 HV blank
SHB-ISO7093/1-200HV-3

Art.-Nr. 515006003
EAN 4046777487404

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Stahl 200 HV blank

Art.-Nr. 515006003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis
  • Die DIN 9021 wurde zurückgezogen und durch die internationale Norm DIN EN ISO 7093-1 ersetzt

  • Die Nenngrößen 2,5 und 7 wurden in der DIN EN ISO 7093-1 nicht mehr aufgenommen und bleiben daher weiterhin als DIN 9021 bestehen

  • Die Schlüsselweiten der Durchmesser M10, M12, M14 und M22 in der DIN EN ISO 4014 haben sich gegenüber der DIN 931 geändert

  • Produkte mit diesen Durchmessern werden daher sowohl als DIN 931 als auch als DIN EN ISO
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M3

Innendurchmesser (d1)

3,20 mm

Außendurchmesser (d2)

9 mm

Dicke (h1)

0,8 mm

Normen

ISO 7093-1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Ausführung

Große Ausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen