Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)

ISO 7093-1 Stahl 300 HV Zink-Lamelle
SHB-ISO7093/1-300HV-(ZFSH)-14

Art.-Nr. 5150060414

EAN 4056807911809

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)

Art.-Nr. 5150060414

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zinklamellenbeschichtung mit sehr hohem Korrosionsschutz

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom (VI) freie Korrosionsschutzbeschichtung für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche, die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSH beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach ISO9227 NSS


Härteklasse 300 HV geeignet für Schraubenverbindungen bis einschließlich FK 10.9

Hinweis

Bei ZFSH handelt es sich um eine Bezeichnung mit folgender Bedeutung:


Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, ohne reibwerteinstellender Schmierung.



Die DIN 9021 wurde zurückgezogen und durch die internationale Norm DIN EN ISO 7093-1 ersetzt.


Die Nenngrößen 2,5 und 7 wurden in der DIN EN ISO 7093-1 nicht mehr aufgenommen und bleiben daher weiterhin als DIN 9021 bestehen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M14

Innendurchmesser (d1)

15 mm

Außendurchmesser (d2)

44 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

ISO 7093-1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Härte nach Vickers, HV

300 HV

Ausführung

Mit großem Außendurchmesser

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen