Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

ISO 7089 Edelstahl A2 200 HV blank
SHB-ISO7089-A2-200HV-10

Art.-Nr. 4643816010
EAN 4053479389707

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

Art.-Nr. 4643816010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Härte min. 200 HV

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

10.5 mm

Außendurchmesser (d2)

20 mm

Dicke (h1)

2 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Edelstahl A2

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Overflade

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen