Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV
ISO 7089 Edelstahl A2 200 HV blank
SHB-ISO7089-A2-200HV-12
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Härte min. 200 HV
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Passend für Schraubengewinde  | M12  | 
Innendurchmesser (d1)  | 13 mm  | 
Außendurchmesser (d2)  | 24 mm  | 
Dicke (h1)  | 2,5 mm  | 
Normen  | ISO 7089  | 
Werkstoff  | Edelstahl A2  | 
Härte nach Vickers, HV  | 200 HV  | 
Oberfläche  | Blank  | 
RoHS-konform  | Ja  |