Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

ISO 7089 Edelstahl A2 200 HV blank
SHB-ISO7089-A2-200HV-14

Art.-Nr. 4643816014

EAN 4052703456956

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

Art.-Nr. 4643816014

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Härte min. 200 HV

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M14

Innendurchmesser (d1)

15 mm

Außendurchmesser (d2)

28 mm

Dicke (h1)

2,5 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Edelstahl A2

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen