Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV
ISO 7089 Edelstahl A2 200 HV blank
SHB-ISO7089-A2-200HV-2,5
Art.-Nr.
4643816025
EAN 4061338948682
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Härte min. 200 HV
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M2,5 |
Innendurchmesser (d1) | 2,7 mm |
Außendurchmesser (d2) | 6 mm |
Dicke (h1) | 0,5 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |