Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV
ISO 7089 Edelstahl A2 200 HV blank
SHB-ISO7089-A2-200HV-4
Art.-Nr. 464381604
EAN 4054458926524
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Härte min. 200 HV
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 9 mm |
Dicke (h1) | 0,8 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |