Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)

ISO 7089 Stahl 200 HV Zink-Lamelle silber
SHB-ISO7089-200HV-(ZFSH)-D36

Art.-Nr. 464140636

EAN 4056807617718

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)

Art.-Nr. 464140636

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom (VI) freie Korrosionsschutzbeschichtung für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSH beträgt bei:



  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


* Richtwerte: keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach ISO9227 NSS

Hinweis

Bei ZFSH handelt es sich um eine Bezeichnung mit folgender Bedeutung:


Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, ohne reibwerteinstellender Schmierung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Scheiben mit einer Härte von 300HV können für Schraubverbindungen der Festigkeitsklassen <= 10.9/10 verwendet werden.

Passend für Schraubengewinde

M36

Innendurchmesser (d1)

37 mm

Außendurchmesser (d2)

66 mm

Dicke (h1)

5 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen