Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089, Stahl 200 HV blank
ISO 7089 Stahl 200 HV blank
SHB-ISO7089-200HV-10
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
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20 mm |
Dicke (h1) | 2 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |