Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089, Stahl 200 HV blank

ISO 7089 Stahl 200 HV blank
SHB-ISO7089-200HV-4

Art.-Nr. 46418064

EAN 4065746407120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089, Stahl 200 HV blank

Art.-Nr. 46418064
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
Passend für Schraubengewinde

M4

Innendurchmesser (d1)

4,3 mm

Außendurchmesser (d2)

9 mm

Dicke (h1)

0,8 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen