Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089, Stahl 200 HV blank

ISO 7089 Stahl 200 HV blank
SHB-ISO7089-200HV-56

Art.-Nr. 464180656

EAN 4056807348407

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089, Stahl 200 HV blank

Art.-Nr. 464180656

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M56

Innendurchmesser (d1)

62 mm

Außendurchmesser (d2)

105 mm

Dicke (h1)

10 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen