Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K)
ISO 7089 Stahl 200 HV verzinkt
SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-18
Art.-Nr.
514918
EAN 4065232294982
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
Passend für Schraubengewinde | M18 |
Innendurchmesser (d1) | 19.0 mm |
Außendurchmesser (d2) | 34.0 mm |
Dicke (h1) | 3.0 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Overflade | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |