Flache Scheibe ohne Fase
ISO 7089 Stahl 200 HV blank
SHB-ISO7089-200HV-14
Art.-Nr.
464180614
EAN 4065746435512
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 7089, Stahl 200 HV blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M14 |
Innendurchmesser (d1) | 15 mm |
Außendurchmesser (d2) | 28 mm |
Dicke (h1) | 2.5 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Overflade | Blank |
RoHS-konform | Ja |