Flache Scheibe ohne Fase
ISO 7089 Stahl 200 HV blank
SHB-ISO7089-200HV-3
Art.-Nr.
46418063
EAN 4063274678807
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 7089, Stahl 200 HV blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Innendurchmesser (d1) | 3.2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 7 mm |
Dicke (h1) | 0.5 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |