Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe ohne Fase

ISO 7089 Stahl 200 HV blank
SHB-ISO7089-200HV-5

Art.-Nr. 46418065
EAN 4061338085615

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe ohne Fase

Art.-Nr. 46418065

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7089, Stahl 200 HV blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M5

Innendurchmesser (d1)

5.3 mm

Außendurchmesser (d2)

10 mm

Dicke (h1)

1 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen