Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe ohne Fase

ISO 7089 Stahl 200 HV blank
SHB-ISO7089-200HV-8

Art.-Nr. 46418068
EAN 4065746407175

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe ohne Fase

Art.-Nr. 46418068

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7089, Stahl 200 HV blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8.4 mm

Außendurchmesser (d2)

16 mm

Dicke (h1)

1.6 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Overflade

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen