Flache Scheibe ohne Fase
ISO 7089 Edelstahl A4 200 HV blank
SHB-ISO7089-A4-200HV-20
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 21 mm |
Außendurchmesser (d2) | 37 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | ISO 7089 |
Material | Edelstahl A4 |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Surface | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)