Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe ohne Fase

ISO 7089 Edelstahl A4 200 HV blank
SHB-ISO7089-A4-200HV-27

Art.-Nr. 4644826027
EAN 4052703943395

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe ohne Fase

Art.-Nr. 4644826027

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7089, Edelstahl A4 200 HV blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M27

Innendurchmesser (d1)

28 mm

Außendurchmesser (d2)

50 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Edelstahl A4

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen