Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe ohne Fase

ISO 7089 Edelstahl A4 200 HV blank
SHB-ISO7089-A4-200HV-5

Art.-Nr. 464482605
EAN 4056807085258

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe ohne Fase

Art.-Nr. 464482605

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7089, Edelstahl A4 200 HV blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M5

Innendurchmesser (d1)

5.3 mm

Außendurchmesser (d2)

10 mm

Dicke (h1)

1 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Edelstahl A4

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen