Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe ohne Fase

ISO 7089 Edelstahl A4 200 HV blank
SHB-ISO7089-A4-200HV-6

Art.-Nr. 464482606
EAN 4056807084671

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe ohne Fase

Art.-Nr. 464482606

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7089, Edelstahl A4 200 HV blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M6

Innendurchmesser (d1)

6.4 mm

Außendurchmesser (d2)

12 mm

Dicke (h1)

1.6 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Edelstahl A4

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Overflade

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen