Flache Scheibe–Große Reihe ISO 7093-1 Stahl 200 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)
ISO 7093-1 Stahl 200 HV Zink-Lamelle
SHB-ISO7093/1-200HV-(ZFSH)-30
Art.-Nr.
5150060330
EAN 4056807351407
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Scheiben mit großem Außendurchmesser
- Härteklasse 200 HV geeignet für Schraubenverbindungen bis einschlißlich FK 8.8
- Zinklamellenbeschichtung mit sehr hohem Korrosionsschutz
Hinweis
Ersetzt die DIN 9021
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M30 |
Innendurchmesser (d1) | 33 mm |
Außendurchmesser (d2) | 92 mm |
Dicke (h1) | 6 mm |
Normen | ISO 7093-1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Ausführung | Mit großem Außendurchmesser |
RoHS-konform | Ja |