Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe–Große Reihe

ISO 7093-1 Stahl 200 HV Zink-Nickel
SHB-ISO7093/1-200HV-(ZNSH)-10

Art.-Nr. 5150060210
EAN 4059608514835

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheibe–Große Reihe

Art.-Nr. 5150060210

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 400 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7093-1, Stahl 200 HV, Zink-Nickel silber (ZNSH)

Scheiben mit einer galvanischen Chrom(VI)-freien Zink-Nickel silber Beschichtung (ZNSH) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Sie sind die perfekte optische und funktionale Ergänzung zu den im Programm befindlichen Schrauben und Muttern mit der Oberfläche Zink – Nickel silber (ZNSHL).



Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:



  • Scheiben für ≥ M2 – 360h*

  • Scheiben für ≥ M4 – 600h*

  • Scheiben für ≥ M10 – 720h*


  • *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS


Vorteile im Überblick:



  • Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chrom(VI) – frei

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

10.5 mm

Außendurchmesser (d2)

30 mm

Dicke (h1)

2.5 mm

Normen

ISO 7093-1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Nickel silber

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Ausführung

Mit großem Außendurchmesser

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen