Flache Scheiben - Große Reihe ISO 7093-1 Edelstahl A4 200 HV blank
ISO 7093-1 Edelstahl A4 200 HV blank
SHB-ISO7093/1-A4-200HV-4
Art.-Nr.
51501014
EAN 4046777464221
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
HinweisErsetzt die DIN 9021
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Dicke (h1) | 1,1 mm |
Normen | ISO 7093-1 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Ausführung | Große Ausführung |
RoHS-konform | Ja |