Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheiben - Große Reihe ISO 7093-1 Edelstahl A4 200 HV blank

ISO 7093-1 Edelstahl A4 200 HV blank
SHB-ISO7093/1-A4-200HV-8

Art.-Nr. 51501018
EAN 4046777464283

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheiben - Große Reihe ISO 7093-1 Edelstahl A4 200 HV blank

Art.-Nr. 51501018

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

HinweisErsetzt die DIN 9021
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8.4 mm

Außendurchmesser (d2)

24 mm

Dicke (h1)

2.2 mm

Normen

ISO 7093-1

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Ausführung

Große Ausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen