Flache Scheiben Große Reihe ISO 7093-1 Polyamid 6.6 natur
ISO 7093-1 Polyamid 6.6 natur
SHB-ISO7093/1-PA6.6-12
Art.-Nr.
5150061012
EAN 4057708956005
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
HinweisErsetzt DIN 9021
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d2) | 37 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | ISO 7093-1 |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Oberfläche | Natur |
Ausführung | Große Ausführung |
RoHS-konform | Ja |